HAGER - Sokkeli kotelolle 500x200mm - ORION PLUS k=150mm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu koteloleveydelle - 500 mm
Soveltuu ilmanvaihtoon/-poistoon - ei
Iskunkestävyysluokka - IK10
Soveltuu ulkokäyttöön - ei
Leveys - 500 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
orion plus
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
3250610673270
Sähkönumero
3427091
Toimittajan tuotenumero
FL957A
Tukkuerä
0
Soveltuu koteloleveydelle:
500 mm
Soveltuu ilmanvaihtoon/-poistoon:
ei
Iskunkestävyysluokka:
IK10
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Leveys:
500 mm
Materiaali:
teräs
Korkeus:
150 mm
Syvyys:
200 mm
Väri:
harmaa
RAL-numero (vastaava):
7035
Sokkeli 150mm, orion.plus, kotelolle 500x200mm, teräs Sokkeli orion plus koskeus 150 mm teräksisten asennuskoteloiden lattia-asennuksiin, koteloille leveys = 500 mm, syvyys = 200 mm.