HAGER - Toiminnalliset tukiraudat - ORION PLUS KOTE.1250x600/800mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pituus - 15 mm
Korkeus - 1200 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
orion plus
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
3250610671832
Sähkönumero
3427172
Toimittajan tuotenumero
FL468A
Tukkuerä
0
Materiaali:
teräs
Pituus:
15 mm
Korkeus:
1200 mm
Kiinnitysraudat, orion.plus, koteloille k=1250mm Kiinnityskiskopakkaus metallisille orion plus -asennuskoteloille koko 1250 x 600 ja 1250 x 800 mm, system C -kalustejärjestelmän DIN-kalustekenttien ja asennuslevyjen kiinnittämiseksi koteloon.


