HARVIA - Varaosa - Datakaapeli 10 m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417659041478
Sähkönumero
8264611
Toimittajan tuotenumero
SP315
Tukkuerä
1
Harvia datakaapeli 10 m RJ10 uros-uros
Ohjauspaneelin datakaapeli, 10m. Liittimet: Uros - uros. Yhteensopiva: Xenio- ja Xafir-ohjauskeskukset, Cilindro 11 kW.
Ohjauspaneelin datakaapeli, 10m. Liittimet: Uros - uros. Yhteensopiva: Xenio- ja Xafir-ohjauskeskukset, Cilindro 11 kW.



