HELLERMANNTYTON - Johdinsideankkuri - CTM0 9,4x14,7 VAL

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johdinsiteen maksimileveys:

5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot7.9 mm

Väri:

valkoinen

Asennusreiän halkaisija:

3.8 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4.6 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5.1 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6.4 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 14.7 mm

  • Leveys - 9.4 mm

  • Kiinnitystapa - ruuvaus ja nitominen

  • Korkeus - 6.9 mm

  • Johdinsiteen maksimileveys - 5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4031026312538

Sähkönumero

1370840

Toimittajan tuotenumero

151-30303

Tukkuerä

1

Pituus:

14.7 mm

Leveys:

9.4 mm

Kiinnitystapa:

ruuvaus ja nitominen

Korkeus:

6.9 mm

Johdinsiteen maksimileveys:

5 mm

Väri:

valkoinen

Asennusreiän halkaisija:

3.8 mm

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

polyamidi (PA)

Käyttölämpötila:

-40...85 °C

Johdinsideankkuri, ruuvikiinnitys, kiinnitysreikä Ø 3,8 mm, maks.johdinside leveys 5,0 mm, valkoinen