HELLERMANNTYTON - Johdinsideankkuri - MB3A 19x19 MUS


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 19 mm
Leveys - 19 mm
Kiinnitystapa - liimaus ja ruuvaus
Korkeus - 3.8 mm
Johdinsiteen maksimileveys - 4.1 mm
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5022660311680
Sähkönumero
1357403
Toimittajan tuotenumero
151-28320
Tukkuerä
5000
Pituus:
19 mm
Leveys:
19 mm
Kiinnitystapa:
liimaus ja ruuvaus
Korkeus:
3.8 mm
Johdinsiteen maksimileveys:
4.1 mm
Väri:
musta
Asennusreiän halkaisija:
3.1 mm
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
polyamidi (PA)
Käyttölämpötila:
-40...60 °C
Johdinsideankkuri. tarra- ja ruuvikiinnitys. kiinnitysreikien Ø 3.1 mm. maks. johdinsideleveys 4.1 mm
Johdinsideankkuri, tarrakiinnitys, musta
Johdinsiteen asennus neljästä suunnasta.
Johdinsideankkuri, tarrakiinnitys, musta
Johdinsiteen asennus neljästä suunnasta.