HELLERMANNTYTON - Johdinsideankkuri - QM20A 20x20 LUONN.VAL

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

20 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40 mm

Johdinsiteen maksimileveys:

4 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5.1 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8.4 mm

Väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 20 mm

  • Leveys - 20 mm

  • Kiinnitystapa - liimaus ja ruuvaus

  • Korkeus - 3.7 mm

  • Johdinsiteen maksimileveys - 4 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4031026413754

Sähkönumero

1357400

Toimittajan tuotenumero

151-10904

Tukkuerä

0

Pituus:

20 mm

Leveys:

20 mm

Kiinnitystapa:

liimaus ja ruuvaus

Korkeus:

3.7 mm

Johdinsiteen maksimileveys:

4 mm

Väri:

valkoinen

Asennusreiän halkaisija:

3.1 mm

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

polyamidi (PA)

Käyttölämpötila:

-40...60 °C

Johdinsideankkuri. tarra- ja ruuvikiinnitys. kiinnitysreikien Ø 3.1 mm. maks. johdinsideleveys 4.0 mm