HELLERMANNTYTON - Johdinsideankkuri - QM30A 30x30 MUS


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 30 mm
Leveys - 30 mm
Kiinnitystapa - liimaus ja ruuvaus
Korkeus - 4.5 mm
Johdinsiteen maksimileveys - 5.1 mm
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4031026413785
Sähkönumero
1357408
Toimittajan tuotenumero
151-10915
Tukkuerä
5000
Pituus:
30 mm
Leveys:
30 mm
Kiinnitystapa:
liimaus ja ruuvaus
Korkeus:
4.5 mm
Johdinsiteen maksimileveys:
5.1 mm
Väri:
musta
Asennusreiän halkaisija:
4.1 mm
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
polyamidi (PA)
Käyttölämpötila:
-40...60 °C
Johdinsideankkuri. tarra- ja ruuvikiinnitys. kiinnitysreikien Ø 4.1 mm. maks. johdinsideleveys 5.1 mm