HELLERMANNTYTON - Johdinsideankkuri - QM40A 40x40 MUS

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 40 mm

  • Leveys - 40 mm

  • Kiinnitystapa - liimaus ja ruuvaus

  • Korkeus - 5.5 mm

  • Johdinsiteen maksimileveys - 8.4 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4031026413808

Sähkönumero

1357410

Toimittajan tuotenumero

151-10916

Tukkuerä

1000

Pituus:

40 mm

Leveys:

40 mm

Kiinnitystapa:

liimaus ja ruuvaus

Korkeus:

5.5 mm

Johdinsiteen maksimileveys:

8.4 mm

Väri:

musta

Asennusreiän halkaisija:

4.1 mm

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

polyamidi (PA)

Käyttölämpötila:

-40...60 °C

Johdinsideankkuri. tarra- ja ruuvikiinnitys. kiinnitysreikien Ø 4.1 mm. maks. johdinsideleveys 8.4 mm