HELLERMANNTYTON - Johdinsideankkuri tarra kiinn. - MB5A 38x38 LUONN.VAL


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 37.7 mm
Leveys - 37.7 mm
Kiinnitystapa - liimaus ja ruuvaus
Korkeus - 7.1 mm
Johdinsiteen maksimileveys - 8.9 mm
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4031026122779
Sähkönumero
1370875
Toimittajan tuotenumero
151-28529
Tukkuerä
100
Pituus:
37.7 mm
Leveys:
37.7 mm
Kiinnitystapa:
liimaus ja ruuvaus
Korkeus:
7.1 mm
Johdinsiteen maksimileveys:
8.9 mm
Väri:
valkoinen
Asennusreiän halkaisija:
4.8 mm
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
polyamidi (PA)
Käyttölämpötila:
-40...85 °C
Johdinsideankkuri. tarra-ja ruuvikiinnitys. kiinnitysreikien Ø 4.8 mm.maks. johdinsideleveys 8.9 mm
Johdinsideankkuri, tarrakiinnitys, luonnonväri
Johdinsiteen asennus neljästä suunnasta.
Johdinsideankkuri, tarrakiinnitys, luonnonväri
Johdinsiteen asennus neljästä suunnasta.