HELLERMANNTYTON - Sähköteippi vinyyli -18C - HTAPE FLEX1000+ C 19x20 VIHREÄ

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
vihreäTärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 19 mm
Materiaali - PVC
Väri - vihreä
Eristävä - kyllä
Kaksipuoleinen - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4031026548623
Sähkönumero
6017858
Toimittajan tuotenumero
710-10606
Tukkuerä
1
Leveys:
19 mm
Materiaali:
PVC
Väri:
vihreä
Eristävä:
kyllä
Kaksipuoleinen:
ei
Pituus:
20 m
Paksuus:
0.18 mm
Läpinäkyvä:
ei
Heijastava:
ei
Itsestäänsammuva:
kyllä
Käyttölämpötila-alue:
-18...105 °C
Itsekiinnittyvä/-sulautuva:
ei
Sopii suurjännitteelle:
ei
Vulkanoituva:
ei
Kylmän sään PVC-sähköteippi, vihreä. 19mm x 20m. Teipin paksuus 0,18mm.Toimitetaan säilytyskotelossa. Alin asennuslämpötila -18 C. Kestääerinomaisesti mekaanista rasitusta ja kosteutta. Itsestään sammuva.Eristämiseen pj kohteissa 1 kV asti.
HTAPE-FLEX1000+
HTAPE-FLEX1000+
HTAPE-FLEX1000+
HTAPE-FLEX1000+
- Kylmän sään PVC-sähköteippi, paksuus 0,18 mm
- Erinomainen asennettavuus, muotoutuvuus ja tarttuvuus
- Soveltuu värimerkintään, mekaaniseen suojaamiseen ja sähköiseen eristämiseen pienjännitekäyttökohteissa 1 kV saakka
- Itsestään sammuva
- Laaja käyttölämpötila-alue
- Kestää erinomaisesti mekaanista rasitusta ja kosteutta
- Alin asennuslämpötila -18° C
- Toimitetaan muovisessa säilytyskotelossa



