HELLERMANNTYTON - Värimerkintäteippi HelaTape - HTAPE-TEX 19x50 VIH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 19 mm
Materiaali - muu
Väri - vihreä
Eristävä - ei
Kaksipuoleinen - ei
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4031026403892
Sähkönumero
6017888
Toimittajan tuotenumero
712-00503
Tukkuerä
1
Leveys:
19 mm
Materiaali:
muu
Väri:
vihreä
Eristävä:
ei
Kaksipuoleinen:
ei
Pituus:
50 m
Paksuus:
0.31 mm
Läpinäkyvä:
ei
Heijastava:
ei
Itsestäänsammuva:
ei
Käyttölämpötila-alue:
-30...80 °C
Itsekiinnittyvä/-sulautuva:
ei
Sopii suurjännitteelle:
ei
Vulkanoituva:
ei
Kangasteippi, 19mmx50m, vihreä. Kangasteipit (Gaffateipit) ovat erittäinkestäviä ja soveltuvat korjaamiseen, sidontaan ja merkintään monissa erikäyttökohteissa, esim. esiintymislavoilla, näytöksissä jamessuilla. Laadukas liima ei jätä jäämiä teippiä.
Kangasteipit (Gaffateipit) ovat erittäin kestäviä ja soveltuvat korjaamiseen, sidontaan ja merkintään monissa eri käyttökohteissa, esim. esiintymislavoilla, näytöksissä ja messuilla. Laadukas liima ei jätä jäämiä teippiä poistettaessa
Kangasteipit (Gaffateipit) ovat erittäin kestäviä ja soveltuvat korjaamiseen, sidontaan ja merkintään monissa eri käyttökohteissa, esim. esiintymislavoilla, näytöksissä ja messuilla. Laadukas liima ei jätä jäämiä teippiä poistettaessa
- Erittäin kestävä ja repeytymätön pituussuunnassa
- Paksuus 0,31 mm
- Helppo repäistä poikittaissuunnassa
- Ohjelmassa useita eri värejä
- Teipissä on kirjoituskelpoinen ja kiiltämätön mattapinta
- Soveltuu moniin käyttötarkoituksiin mm. kiinnitykseen, niputukseen ja merkintään
- Laadukas liima ei jätä jäämiä teippiä poistettaessa
- Soveltuu erityisesti eri käyttökohteisiin esiintymislavoilla, näytöksissä ja messuilla



