LAATUANTENNI - RJ45/RJ45-20M-PE-MU CAT6 U/UTP - Kytkentäkaapeli-RJ45, CAT6

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kategoria - 6
Liitintyyppi, liitäntä1 - RJ45 8(8)
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - RJ45 8(8)
Kaapelityyppi - U/UTP
Ulkovaipan väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410072733173
Sähkönumero
7273317
Toimittajan tuotenumero
RJ45/RJ45-20M-PE-MU
Tukkuerä
1
Kategoria:
6
Liitintyyppi, liitäntä1:
RJ45 8(8)
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
RJ45 8(8)
Kaapelityyppi:
U/UTP
Ulkovaipan väri:
musta
Pituus:
20 m
Taittosuoja:
muotoonvalettu
Lukitusvipu:
kyllä
Läpivientieristimen väri:
muu
FR (fire retandant) -versio:
ei
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Kaapelityyppi:
4x2
AWG-koko:
24
Kytkentätapa:
1:1
20 metrin CAT6 U/UTP kytkentäkaapeli RJ45 liittimin. Kaapelissa on musta PE-ulkovaippa joka kestää UV-säteilyn ja soveltuu näin myös ulkokäyttöön.
Tekniset tiedot:
- Liitännät 2xRJ45 uros (kullatut kosketinpinnat), sininen taivutus- ja lukitussalvansuojaus
- UV- ja vedenkestävä musta PE-ulkovaippa, 6.8mm
- Suojaamaton U/UTP
- Pareja 4, päävärit oranssi, vihreä, sininen, ruskea
- Sopii 10/100/1000 Mbit-verkoille
- Kaistanleveys 250MHz
- värikoodaus EIA / TIA 568



