LEDVANCE - LED-valoputki T5 - T5 FC55 EXT 21,5W/865 2GX13

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 21.5...21.5 W

  • Valovirta - 3200...3200 lm

  • Värilämpötila-alue - 6500...6500 K

  • Pituus - 300 mm

  • Värintoistoindeksi - 80-89

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4099854300905

Sähkönumero

4935315

Toimittajan tuotenumero

4099854300905

Tukkuerä

10

Lampputeho:

21.5...21.5 W

Valovirta:

3200...3200 lm

Värilämpötila-alue:

6500...6500 K

Pituus:

300 mm

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

50000 h

Halkaisija:

16.5 mm

Säteen kulma:

120...120 °

Valotehokkuus:

148 lm/W

Lampun muoto:

putki, yksipäätyinen

Jännitetyyppi:

DC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

himmeä

Lamppumerkintä:

muu

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

3200 lm

Tehokerroin:

0.9

Nimellisvirta-alue:

650...650 mA

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM5

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

D

Valon väri EN 12464-1:

kylmä >5300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

200000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

22 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

IFTTT-tuki:

kyllä

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

kyllä

LEDVANCE LED T5 FC EXTERNAL 21,5W/6500K 2GX13 LED-lamppu 40/55 W:n T5C-rengasloistelampun tilalle. Valovirta 3200 lm. Pituus 300 mm ja halkaisija 16,5 mm. Keskimääräinen käyttöikä 50 000 h. Käyttö vain DR DALI-P-26-220-240-700 -virtalähteen kanssa. LEDVANCE LED T5 FC EXTERNAL-tuoteperheen tuotteiden avulla voidaan tehdä DALI-valonohjaukseen soveltuva valaistus vaihdettavilla valonlähteillä. Erillinen DALI-himmennettävä virtalähde mahdollistaa myös LED-valoputkien käyttämisen keskusakustollisessa turvavalaistusjärjestelmässä.

Tärkeimmät tekniset tiedot:
  • Valovirta: 3200 lm (vastaa T5 FC 40/55 W)
  • Kanta: 2GX13
  • Käyttö: Vain LEDVANCE DR DALI-P-30/220-240/700 -virtalähteen kanssa
  • Lampun jännite: 33 V
  • Lampun virta: FC 40W: 500 mA; FC 55W: 650mA
  • Värilämpötila: 6500 K
  • Värintoistoindeksi: yli 80
  • Teho: 21,5 W
  • Valotehokkuus: 148 lm/W
  • Energiatehokkuusluokka: D
  • Avauskulma: 120 D
  • Mitat (Pituus/halkaisija): 300 x 16,5 mm
  • Käyttöympäristön lämpötila: -20…+45 C
  • Käyttöikä: 50 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
  • Takuu: 5 vuotta