LEDVANCE - Vakiolamppu - CLA 7W/840 600lm E27 12-36VDC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Lampputeho:
6.5...6.5 WVärilämpötila-alue:
4000...4000 KTärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 6.5...6.5 W
Valovirta - 600...600 lm
Kanta - E27
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Pituus - 112 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
PARATHOM+
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4058075757608
Sähkönumero
4731860
Toimittajan tuotenumero
4058075757608
Tukkuerä
6
Lampputeho:
6.5...6.5 W
Valovirta:
600...600 lm
Kanta:
E27
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Pituus:
112 mm
Nimellisjännitealue:
12...36 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
25000 h
Halkaisija:
60 mm
Säteen kulma:
200...200 °
Valotehokkuus:
92 lm/W
Lampun muoto:
päärynänmuotoinen
Jännitetyyppi:
AC/DC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
himmeä
Lamppumerkintä:
A-type
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
600 lm
Tehokerroin:
0.5
Nimellisvirta-alue:
800...800 mA
Rungon väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
F
Valon väri EN 12464-1:
neutraali 3300-5300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
100000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
7 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
IFTTT-tuki:
kyllä
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Himmennettävä:
ei
Kokonaisharmoninen särö (THD):
150 %






