LEDVANCE - Ympärisäteilevä lamppu - HQL LED 41W/840 6000lm E40

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 41...41 W

  • Valovirta - 6000...6000 lm

  • Kanta - E40

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Pituus - 202 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4099854040788

Sähkönumero

4803012

Toimittajan tuotenumero

4099854040788

Tukkuerä

6

Lampputeho:

41...41 W

Valovirta:

6000...6000 lm

Kanta:

E40

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Pituus:

202 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

60000 h

Halkaisija:

80 mm

Säteen kulma:

360...360 °

Valotehokkuus:

146 lm/W

Lampun muoto:

muu

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

himmeä

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

6000 lm

Tehokerroin:

0.9

Nimellisvirta-alue:

190...190 mA

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

D

Valon väri EN 12464-1:

neutraali 3300-5300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

kyllä

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

100000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

41 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

IFTTT-tuki:

kyllä

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

ei

Kokonaisharmoninen särö (THD):

20 %

LEDVANCE HQL LED Performance 41W 4000K E40 IP65 LED-lamppu. Valovirta 6000 lm (vastaa 125 W:n elohopeahöyrylamppua) ja avauskulma 360D. Pituus 202 mm ja halkaisija 80 mm. Keskimääräinen käyttöikä 60 000 h. Käyttö: kuristin tai 230V. LEDVANCE HQL LED PERFORMANCE -tuoteperheestä löydät erittäin pitkäikäisen LED-ratkaisun purkauslamppujen tilalle. Korkea IP-luokitus ja laaja käyttölämpötila-alue mahdollistaa lampun käyttämisen ulkovalaistuksessa.

Tärkeimmät tekniset tiedot:
  • Valovirta: 6000 lm (vastaa HQL 125 W)
  • Kanta: E40
  • Käyttö: Kuristin (CCG) tai 230 V (AC)
  • Värilämpötila: 4000 K
  • Teho: 41 W
  • Valotehokkuus: 146 lm/W
  • Energiatehokkuusluokka: D
  • Mitat (Pituus/halkaisija): 202 x 80 mm
  • Paino: 470 g
  • Käyttöympäristön lämpötila: -40…+60 C
  • Käyttöikä: 60 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
  • Takuu: 8 vuotta
  • Kotelointiluokka: IP65
Voidaan asentaa suoraan HQL-lampun tilalle. Korvattaessa monimetalli- (HCI/HQI) tai suurpainenatriumlamppu (NAV) tulee vähintään valaisimissa olevat sytytinlaitteet ohittaa. Suosittelemme myös varmistamaan, että valaisin kestää uuden LED-lampun painon.