LEDVANCE - Ympärisäteilevä lamppu - NAV LED FIL 23W/718 2500lm E27

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Lampputeho:
23...23 WValovirta:
2500...2500 lmVärilämpötila-alue:
1800...1800 KTärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 23...23 W
Valovirta - 2500...2500 lm
Kanta - E27
Värilämpötila-alue - 1800...1800 K
Pituus - 210 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4058075843608
Sähkönumero
4803034
Toimittajan tuotenumero
4058075843608
Tukkuerä
6
Lampputeho:
23...23 W
Valovirta:
2500...2500 lm
Kanta:
E27
Värilämpötila-alue:
1800...1800 K
Pituus:
210 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Värintoistoindeksi:
70-79
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
25000 h
Halkaisija:
38 mm
Säteen kulma:
360...360 °
Valotehokkuus:
108 lm/W
Lampun muoto:
muu
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
kyllä
Lasin/kuvun tyyppi:
kirkas
Väri:
muu
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
2500 lm
Tehokerroin:
0.9
Nimellisvirta-alue:
105...105 mA
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
kyllä
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
100000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
23 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
IFTTT-tuki:
kyllä
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Himmennettävä:
ei
Kokonaisharmoninen särö (THD):
30 %
Tärkeimmät tekniset tiedot:
- Valovirta: 2500 lm (vastaa NAV 70 W)
- Kanta: E27
- Käyttö: Kuristin (CCG) tai 230 V (AC)
- Värilämpötila: 1800 K
- Teho: 23 W
- Valotehokkuus: 109 lm/W
- Mitat (Pituus/halkaisija): 210 x 38 mm
- Paino: 0 g
- Käyttöympäristön lämpötila: -20…+50 C
- Käyttöikä: 25 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
- Takuu: 3 vuotta
- Kotelointiluokka: IP65







