LEDVANCE - Ympärisäteilevä lamppu - NAV LED FIL 30W/718 3200lm E40

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lampputeho:

30...30 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot15...15 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot21...21 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot23...23 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot35...35 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot41...41 W

Valovirta:

3200...3200 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1600...1600 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2500...2500 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3600...3600 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4000...4000 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5400...5400 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6000...6000 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot7000...7000 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot7500...7500 lm

Kanta:

E40
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotE27

Värilämpötila-alue:

1800...1800 K
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2700...2700 K
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4000...4000 K

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 30...30 W

  • Valovirta - 3200...3200 lm

  • Kanta - E40

  • Värilämpötila-alue - 1800...1800 K

  • Pituus - 225 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4058075843622

Sähkönumero

4803035

Toimittajan tuotenumero

4058075843622

Tukkuerä

6

Lampputeho:

30...30 W

Valovirta:

3200...3200 lm

Kanta:

E40

Värilämpötila-alue:

1800...1800 K

Pituus:

225 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

70-79

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

25000 h

Halkaisija:

46 mm

Säteen kulma:

360...360 °

Valotehokkuus:

106 lm/W

Lampun muoto:

muu

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

kyllä

Lasin/kuvun tyyppi:

kirkas

Väri:

muu

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

3200 lm

Tehokerroin:

0.9

Nimellisvirta-alue:

125...125 mA

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

kyllä

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

100000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

30 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

IFTTT-tuki:

kyllä

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

ei

Kokonaisharmoninen särö (THD):

30 %

LEDVANCE NAV LED Filament Value 30W 1800K E40 IP65 LED-lamppu. Valovirta 3200 lm (vastaa 100 W:n suurpainenatriumlamppua) ja avauskulma 360D. Pituus 225 mm ja halkaisija 46 mm. Keskimääräinen käyttöikä 25 000 h. Käyttö: kuristin tai 230V. LEDVANCE HQL LED FILAMENT VALUE -tuoteperheestä löydät pitkäikäisen LED-ratkaisun purkauslamppujen tilalle. Erittäin lämmin 1800 K:n värilämpötila tekee lampun tuottamasta valosta NAV-lamppua vastaavaa ja siten häiritsee vähemmän hyönteisiä ja tuo samaa lämmintä tunnelmaa.

Tärkeimmät tekniset tiedot:
  • Valovirta: 3200 lm (vastaa NAV 100 W)
  • Kanta: E40
  • Käyttö: Kuristin (CCG) tai 230 V (AC)
  • Värilämpötila: 1800 K
  • Teho: 30 W
  • Valotehokkuus: 107 lm/W
  • Mitat (Pituus/halkaisija): 225 x 46 mm
  • Paino: 0 g
  • Käyttöympäristön lämpötila: -20…+50 C
  • Käyttöikä: 25 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
  • Takuu: 3 vuotta
  • Kotelointiluokka: IP65
Korvattaessa monimetalli- (HCI/HQI) tai suurpainenatriumlamppu (NAV) tulee vähintään valaisimissa olevat sytytinlaitteet ohittaa. Suosittelemme myös varmistamaan, että valaisin kestää uuden LED-lampun painon.