LETTI - Lyöntikiinnike Letti - 10-R KIPSI PM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Sopii halkaisijalle:
10...10 mmTärkeimmät tuotetiedot
Muoto - pyöreä
Sopii halkaisijalle - 10...10 mm
Materiaali - teräs
Kaksoismalli - ei
Sisältää naulan - kyllä
Pakkaus ja ehdot
150 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7394438501295
Sähkönumero
1300632
Toimittajan tuotenumero
750129
Tukkuerä
150
Muoto:
pyöreä
Sopii halkaisijalle:
10...10 mm
Materiaali:
teräs
Kaksoismalli:
ei
Sisältää naulan:
kyllä
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Väri:
valkoinen
Kiinnitystapa:
muu
Naulan pituus:
12 mm
Aukon leveys:
10 mm
Aukon korkeus:
10 mm
Putken lukitus:
ei
Karkaistu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Sisältää ruuvin:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Kiinnityssyvyys:
11 mm
Letti kipsilevykiinnikettä käytetään paikoissa joissa kaapeli pitää saada kiinnitettyä, mutta kipsilevyn takana ei ole puuta mihin lyödä kiinnikettä kiinni. Letti kipsilevykiinnike ankkuroituu kipsilevyyn.
- Sopii työkaluille Letti kasettityökalu S-64 249 00 ja Letti Autohammer akkutyökalulle S-64 249 03
- Pakkauskoko 150 kpl (6x25 kpl kasettia)
- Kiinnikkeen koko Ø10mm, jalan pituus 12mm
- Kiinnikkeen väri valkoinen
- Kasettityökalua saa myös valikoimalaatikossa S-13 006 21





