LETTI - Lyöntikiinnike Letti - 20-1B6/23 MUR 20mm kivi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Sopii halkaisijalle:
20...20 mmTärkeimmät tuotetiedot
Muoto - pyöreä
Sopii halkaisijalle - 20...20 mm
Materiaali - teräs
Kaksoismalli - ei
Sisältää naulan - ei
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7394438500526
Sähkönumero
1300603
Toimittajan tuotenumero
750052
Tukkuerä
50
Muoto:
pyöreä
Sopii halkaisijalle:
20...20 mm
Materiaali:
teräs
Kaksoismalli:
ei
Sisältää naulan:
ei
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Väri:
sinkki
Kiinnitystapa:
muotoonvalettu pikakiinnitys
Aukon leveys:
20 mm
Aukon korkeus:
20 mm
Putken lukitus:
kyllä
Karkaistu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Sisältää ruuvin:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Kiinnityssyvyys:
23 mm
Tätä kiinnikettä voidaan käyttää esimerkiksi putkien kuten JM ja TAM kiinnitykseen betoniin. Myös erilaisten kaapeleiden kiinnitys onnistuu mainiosti. Kiinnike on sähkösinkitty.
- Kiinnikkeen koko 20mm
- Jalan pituus 23mm
- Pakkauskoko 50 kpl





