LETTI - Lyöntikiinnike Letti - 7-R-16PM kasettikiinnike

Norwesco Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Sopii halkaisijalle:

7...7 mm

Naulan pituus:

16 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Muoto - pyöreä

  • Sopii halkaisijalle - 7...7 mm

  • Materiaali - teräs

  • Kaksoismalli - ei

  • Sisältää naulan - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 150 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394438501202

Sähkönumero

1300612

Toimittajan tuotenumero

750120

Tukkuerä

150

Muoto:

pyöreä

Sopii halkaisijalle:

7...7 mm

Materiaali:

teräs

Kaksoismalli:

ei

Sisältää naulan:

kyllä

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Väri:

valkoinen

Kiinnitystapa:

naula

Naulan pituus:

16 mm

Aukon leveys:

7 mm

Aukon korkeus:

7 mm

Putken lukitus:

ei

Karkaistu:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Sisältää ruuvin:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Kiinnityssyvyys:

16 mm

1-jalkainen valkoinen kiinnike kasetissa. Kiinnikkeen halkaisija 7mm,jalan pituus 16mm. Kasetissa on 25 kpl kiinnikettä. Pakkauksessa 6 kpl25 kiinnikeen kasetteja. Letti kiinnikkeet kasetissa sopivat Letti kasettityökaluun S-64 249 00 ja Letti Autohammer työkaluun (S-64 249 03). Kasetissa on 25 kpl kiinnikettä ja pakkauksessa on 6 kasettia = 150 kpl kiinnikettä. Työkaluun ladataan kasetti jossa on 25 kpl 1-jalkaista kiinnikettä. Kiinnikkeet ovat valmistettu sähkösinkitystä pellistä ja päällystetty muovilla.

  • Sopii työkaluille Letti kasettityökalu S-64 249 00 ja Letti Autohammer akkutyökalulle S-64 249 03
  • Pakkauskoko 150 kpl (6x25 kpl kasettia)
  • Kiinnikkeen koko Ø7mm, jalan pituus 16mm
  • Kiinnikkeen väri valkoinen
  • Kasettityökalua saa myös valikoimalaatikossa S-13 006 21