MEKA - Asennuskisko - ASR L=6030 HDG


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 6030 mm
Profiilin muoto - C-profiili
Leveys - 48 mm
Materiaali - teräs
Materiaalin laatu - muu
Pakkaus ja ehdot
6 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438377022662
Sähkönumero
1449660
Toimittajan tuotenumero
ASR L=6030 HDG
Tukkuerä
1
Pituus:
6030 mm
Profiilin muoto:
C-profiili
Leveys:
48 mm
Materiaali:
teräs
Materiaalin laatu:
muu
Korkeus:
54 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Aukon leveys:
22 mm
Malli / Tyyppi:
kaksoisprofiili
Materiaalin paksuus:
2 mm
Rei'ityksen tyyppi:
tausta rei'itetty
Reiän leveys:
11 mm
Hammastus:
ei
Katkaistava:
ei
Väri:
sinkki
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
RAL-numero:
0
Kaksipuolisella asennuskiskolla ASR tehdään kaapeliteiden katto- ja seinäkannatukset. Asennuskiskoa käyttämällä kuormitusta voidaan jakaa seinässä suuremmalle alueelle ja seinäkannakkeiden korkeutta voidaan säätää portaattomasti.