MEKA - Asennuskisko - HST ASR L=6030


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Korkeus:
54 mmPinnan suojaus:
muuTärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 6030 mm
Profiilin muoto - C-profiili
Leveys - 48 mm
Materiaali - teräs
Materiaalin laatu - ruostumaton ja haponkestävä teräs
Pakkaus ja ehdot
6 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438377005788
Sähkönumero
1430411
Toimittajan tuotenumero
HST ASR L=6030
Tukkuerä
6
Pituus:
6030 mm
Profiilin muoto:
C-profiili
Leveys:
48 mm
Materiaali:
teräs
Materiaalin laatu:
ruostumaton ja haponkestävä teräs
Korkeus:
54 mm
Pinnan suojaus:
muu
Aukon leveys:
22 mm
Malli / Tyyppi:
kaksoisprofiili
Materiaalin paksuus:
2 mm
Rei'ityksen tyyppi:
tausta rei'itetty
Reiän leveys:
11 mm
Hammastus:
ei
Katkaistava:
ei
Väri:
ruostumaton teräs
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
RAL-numero:
0
Kaksipuolisella asennuskiskolla ASR tehdään kaapeliteiden katto- ja seinäkannatukset. Asennuskiskoa käyttämällä kuormitusta voidaan jakaa seinässä suuremmalle alueelle ja seinäkannakkeiden korkeutta voidaan säätää portaattomasti.