MEKA - Asennuskisko - PS L=3000 PG


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 3000 mm
Profiilin muoto - U-profiili
Leveys - 20.5 mm
Materiaali - teräs
Materiaalin laatu - muu
Pakkaus ja ehdot
3 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438377037611
Sähkönumero
1431639
Toimittajan tuotenumero
PS L=3000 PG
Tukkuerä
27
Pituus:
3000 mm
Profiilin muoto:
U-profiili
Leveys:
20.5 mm
Materiaali:
teräs
Materiaalin laatu:
muu
Korkeus:
20.5 mm
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Aukon leveys:
17.5 mm
Kantavuus:
0 kN
Malli / Tyyppi:
yksiprofiilinen
Materiaalin paksuus:
1.5 mm
Rei'ityksen tyyppi:
tausta rei'itetty
Reiän leveys:
8.5 mm
Hammastus:
ei
Katkaistava:
ei
Paino:
1.72 kg
Väri:
sinkki
Jäyhyysmomentti ly:
9999999.999 cm⁴
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Jäyhyysmomentti lz:
9999999.999 cm⁴
Taivutusvastus Wy:
9999999.999 cm³
Taivutusvastus Wz:
9999999.999 cm³
RAL-numero:
0
Asennuskiskolla PS tehdään tikashyllyjen KS20 ja KS60 sekä levyhyllyjen KRA ja KRB kattokannatukset käyttäen kiinnikettä PSF ja kattokiinnikettä PF.