MEKA - Kaapelitien kansi - SK-150 L=1550 XPG

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kannen leveys - 150 mm

  • Pituus - 1550 mm

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu

  • Väri - sinkki

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377110192

Sähkönumero

1433421

Toimittajan tuotenumero

SK-150 L=1550 XPG

Tukkuerä

1

Kannen leveys:

150 mm

Pituus:

1550 mm

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Väri:

sinkki

Soveltuu tikashyllylle:

kyllä

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Materiaalin laatu:

muu

RAL-numero:

0

Suojakansi tikashyllyyn, terästä, sinkitty Korotettu kansi SK suojaa kaapeleita kolhuilta, lialta ja auringonvalolta sekä viimeistelee asennuksen tikashyllyissä KS20, KS60, KSE80, KS80, KS80 SP2.0 ja KSF80.