MEKA - Kattokannake - TP1-500 HDG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pituus:
544 mmTärkeimmät tuotetiedot
Profiilin leveys - 48 mm
Profiilin korkeus - 20 mm
Materiaali - teräs
Pituus - 544 mm
Pinnan suojaus - kuumasinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438377022204
Sähkönumero
1449602
Toimittajan tuotenumero
TP1-500 HDG
Tukkuerä
10
Profiilin leveys:
48 mm
Profiilin korkeus:
20 mm
Materiaali:
teräs
Pituus:
544 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Väri:
sinkki
Kantavuus:
3.5 kN
Malli / Tyyppi:
U-profiili
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
0
Kattokannakkeella TP1 tehdään portti- ja keskikannatukset tikashyllyille KS20, KS60, KSE80, KS80, KS80 SP2.0 ja KSF80 porttikannattimella TPK tai keskikannakkeella HK13. Voidaan asentaa sekä kattoon että lattiaan.







