MEKA - Keskikannake - MK-210 HDG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
200...200 mmPinnan suojaus:
kuumasinkittyTärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 71 mm
Korkeus - 51 mm
Malli / Tyyppi - puristuskonsoli
Materiaali - teräs
Leveys - 168 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Tikashylly
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438377018221
Sähkönumero
1433122
Toimittajan tuotenumero
MK-210 HDG
Tukkuerä
10
Pituus:
71 mm
Korkeus:
51 mm
Malli / Tyyppi:
puristuskonsoli
Materiaali:
teräs
Leveys:
168 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
200...200 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Kulma:
90...90 °
Väri:
sinkki
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
0
Keskikannakkeella MK tehdään kannakointi sisäpuolelta tikashyllyille KS20 ja KS60 yhdellä tai kahdella kierretangolla GT.






