MEKA - Keskikannake valkoinen - MEK RK-70 M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
70...70 mmTärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 50 mm
Korkeus - 69 mm
Malli / Tyyppi - puristuskonsoli
Materiaali - teräs
Leveys - 69 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438377020613
Sähkönumero
1449389
Toimittajan tuotenumero
MEK RK-70 M
Tukkuerä
10
Pituus:
50 mm
Korkeus:
69 mm
Malli / Tyyppi:
puristuskonsoli
Materiaali:
teräs
Leveys:
69 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
70...70 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Kulma:
90...90 °
Väri:
valkoinen
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
9010






