MEKA - Porttikannake - PRT-200 XPG

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Malli / Tyyppi:

profiilikonsoli

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

200...200 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - profiilikonsoli

  • Materiaali - teräs

  • Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys - 200...200 mm

  • Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu

  • Väri - sinkki

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377109936

Sähkönumero

1433448

Toimittajan tuotenumero

PRT-200 XPG

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

profiilikonsoli

Materiaali:

teräs

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

200...200 mm

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Väri:

sinkki

Materiaalin laatu:

muu

RAL-numero:

0

Porttikannatin tikashyllyyn, terästä, sinkitty

Porttikannakkeella PRT tehdään portti- sekä keskikannatus tikashyllyille KS20, KS60, KSE80, KS80, KS80 SP2.0 ja KSF80 kierretangoilla GT-10.