MEKA - Seinäkannake valkea - YPK-500 M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
500...500 mmTärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 40 mm
Korkeus - 238 mm
Malli / Tyyppi - seinäkannatin
Materiaali - teräs
Leveys - 553 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Levyhylly
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438377011284
Sähkönumero
1431605
Toimittajan tuotenumero
YPK-500 M
Tukkuerä
10
Pituus:
40 mm
Korkeus:
238 mm
Malli / Tyyppi:
seinäkannatin
Materiaali:
teräs
Leveys:
553 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
500...500 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Kulma:
90...90 °
Väri:
valkoinen
Materiaalin laatu:
muu
Turvallinen työkuorma enintään IEC 61537 mukaisesti:
1961 N
RAL-numero:
9010





