MEKA - Seinäkannake - VK-500 2KN HDG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
500...500 mmTärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 50 mm
Korkeus - 155 mm
Malli / Tyyppi - seinä- ja profiilikonsoli
Materiaali - teräs
Leveys - 546 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438377022174
Sähkönumero
1449594
Toimittajan tuotenumero
VK-500 2KN HDG
Tukkuerä
10
Pituus:
50 mm
Korkeus:
155 mm
Malli / Tyyppi:
seinä- ja profiilikonsoli
Materiaali:
teräs
Leveys:
546 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
500...500 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Kulma:
90...90 °
Väri:
sinkki
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
0
Seinäkannakkeella VK kiinnitetään tikas-, levy- ja lankahyllyjä seinään, asennuskiskoihin AS, ASR, ASR-L ja ASR-P sekä kattokannakkeisiin HK1, HK2, TP2, TP2-L ja TP2-P.






