MEKA - Seinäkannake - VKZ-100 HDG


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Leveys:
111 mmSoveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
100...100 mmPinnan suojaus:
kuumasinkittyTärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 38 mm
Korkeus - 76 mm
Malli / Tyyppi - seinä- ja profiilikonsoli
Materiaali - teräs
Leveys - 111 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438377000318
Sähkönumero
1429109
Toimittajan tuotenumero
VKZ-100 HDG
Tukkuerä
10
Pituus:
38 mm
Korkeus:
76 mm
Malli / Tyyppi:
seinä- ja profiilikonsoli
Materiaali:
teräs
Leveys:
111 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
100...100 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Kulma:
90...90 °
Väri:
sinkki
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
0
Seinäkannakkeella VKZ kiinnitetään tikas-, levy- ja lankahyllyjä seinään, asennuskiskoihin AS, ASR, ASR-L ja ASR-P sekä kattokannakkeisiin HK1, HK2, TP2, TP2-L ja TP2-P.