MEKA - Seinäkannake - YPK-100 PG

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

100...100 mm

Väri:

sinkki

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 30 mm

  • Korkeus - 153 mm

  • Malli / Tyyppi - seinäkannatin

  • Materiaali - teräs

  • Leveys - 149 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377011185

Sähkönumero

1431591

Toimittajan tuotenumero

YPK-100 PG

Tukkuerä

10

Pituus:

30 mm

Korkeus:

153 mm

Malli / Tyyppi:

seinäkannatin

Materiaali:

teräs

Leveys:

149 mm

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

100...100 mm

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Kulma:

90...90 °

Väri:

sinkki

Materiaalin laatu:

muu

Turvallinen työkuorma enintään IEC 61537 mukaisesti:

735 N

RAL-numero:

0

Seinäkannake levyhyllyyn ja lankahyllyyn, terästä, valkoinen Seinäkannakkeella YPK tehdään levyhyllyjen KRA ja KRB kannatukset, joissa levyhyllyn alapuolella on rajoitetusti tilaa.