MEKA - Seinäkannake - YPK-500 EG


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
500...500 mmTärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 40 mm
Korkeus - 238 mm
Malli / Tyyppi - seinäkannatin
Materiaali - teräs
Leveys - 553 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Levyhylly
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438377011222
Sähkönumero
1431595
Toimittajan tuotenumero
YPK-500 EG
Tukkuerä
10
Pituus:
40 mm
Korkeus:
238 mm
Malli / Tyyppi:
seinäkannatin
Materiaali:
teräs
Leveys:
553 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
500...500 mm
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Kulma:
90...90 °
Väri:
sinkki
Materiaalin laatu:
muu
Turvallinen työkuorma enintään IEC 61537 mukaisesti:
1961 N
RAL-numero:
0