MEKA - Tikashylly - KS20-300 K L=3000 PG


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sivuprofiilin muoto - profiili (avoin)
Pienan tyyppi - profiili jossa reiät
Korkeus - 60 mm
Leveys - 300 mm
Pituus - 3000 mm
Pakkaus ja ehdot
3 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438377011956
Sähkönumero
1431803
Toimittajan tuotenumero
KS20-300 K L=3000 PG
Tukkuerä
30
Sivuprofiilin muoto:
profiili (avoin)
Pienan tyyppi:
profiili jossa reiät
Korkeus:
60 mm
Leveys:
300 mm
Pituus:
3000 mm
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Pienan kiinnitys:
hitsattu
Sivuseinän perforointi:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Poikkipuolien väli:
250 mm
Väri:
sinkki
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Käytettävä poikkipinta:
9450 mm²
Paino:
1.46 kg/m
Työpituus:
3000 mm
Kuormitustestin tyyppi IEC 61537:
tyyppi III
Pystysuorat kaapelitikkaat:
kyllä
Mahdollinen tukiväli:
0.5...4 m
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 2,0 m.:
804 Nm
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 2,5 m.:
608 Nm
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 3,0 m.:
461 Nm
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 4,0 m.:
231 Nm
Tikashyllyjen pikkujättiläinen. Avoin C-profiili mahdollistaa sisäpuolisen kannakoinnin. Yhteensopiva KS20 ja KS60 järjestelmien kanssa.