MONDEX - Varaosa - Termostaattisetti BT 600W


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410081278252
Sähkönumero
8127825
Toimittajan tuotenumero
TERM600W
Tukkuerä
1
Termostaattisetti 600W kivipattereille
Soveltuu 600W kivipatterille. Sisältää, termostaatin, johtosarjan ja taustapellin. Termostaatissa bluetooth etäohjaus. Mondex kivipatterit on varustettu Enston älytermostaatilla ja niitä voidaan ohjata helposti mobiililaitteella.
Mitä voit sovelluksella tehdä:
1. Lämpötilan hallinta
2. Kalenteriohjelmat • Määritä haluttu lämpötilan muutosjakso ja sen alkamis- ja päättymisaika
3. Loma-aika • Pidempiaikainen lämpötilanmuutosjakso
4. Tehostus • Väliaikainen lämpötilanmuutos
5. Aikataulujen hallinta • Kuusi päiväkohtaista lämpötilan muutosjaksoa.
6. Säästää kustannuksissa energiakulutuksen seurannan avulla • Viikko- ja vuositason energiankulutus • Viikon lämpötilojen seuranta
Soveltuu 600W kivipatterille. Sisältää, termostaatin, johtosarjan ja taustapellin. Termostaatissa bluetooth etäohjaus. Mondex kivipatterit on varustettu Enston älytermostaatilla ja niitä voidaan ohjata helposti mobiililaitteella.
Mitä voit sovelluksella tehdä:
1. Lämpötilan hallinta
2. Kalenteriohjelmat • Määritä haluttu lämpötilan muutosjakso ja sen alkamis- ja päättymisaika
3. Loma-aika • Pidempiaikainen lämpötilanmuutosjakso
4. Tehostus • Väliaikainen lämpötilanmuutos
5. Aikataulujen hallinta • Kuusi päiväkohtaista lämpötilan muutosjaksoa.
6. Säästää kustannuksissa energiakulutuksen seurannan avulla • Viikko- ja vuositason energiankulutus • Viikon lämpötilojen seuranta