MP BOLAGEN - Asennuskanava DUCTEL - Al 100x49mm 3m VAL


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 49 mm
Leveys - 100 mm
Materiaali - alumiini
Pituus - 3000 mm
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
3 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438269318125
Sähkönumero
1420716
Toimittajan tuotenumero
MP-TBA10-3
Tukkuerä
6
Korkeus:
49 mm
Leveys:
100 mm
Materiaali:
alumiini
Pituus:
3000 mm
Väri:
valkoinen
Pinnan suojaus:
pinnoitettu
Halogeeniton:
kyllä
Kiinnitystapa:
muu
Kiinteiden paneelien määrä:
1
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Liitettävien paneelien lukumäärä:
2
Kannen muoto:
irtonainen
RAL-numero:
9010
Kaapelipidikkeillä:
ei
Käytettävä poikkipinta:
4900 mm²
Materiaalin laatu:
muu
Läpinäkyvä:
ei
Kanavan jatkokappaleilla:
ei
Toimitus rullalla:
ei
Suojakalvolla:
kyllä
Pienkanavia käytetään johtoteinä kohteissa, joissa ei ole rasiointitarvetta. DUCTEL pienkanavat soveltuvat mainiosti vaakakanavien syöttöreiteiksi. Seinään kiinnitettävien pienkanavien kaikki osat on valmistettu alumiinista. Runkojen ja kansien pituus 3m. Kansi tilataan erikseen: 14 207 32.
Huom! Tämä pienkanava sisältää kiinnitysrei'ityksen.