MP BOLAGEN - Johtokanava DUCTEL - TB1340-1 Al 135x65x3000 AN

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 135 mm

  • Syvyys - 65 mm

  • Pituus - 3000 mm

  • Materiaali - alumiini

  • Väri - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 3 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438269318385

Sähkönumero

1441933

Toimittajan tuotenumero

MP-TB1340-1

Tukkuerä

378

Leveys:

135 mm

Syvyys:

65 mm

Pituus:

3000 mm

Materiaali:

alumiini

Väri:

muu

Kansien lukumäärä:

2

Halogeeniton:

kyllä

Kansi mukana toimituksessa:

ei

Kannen leveys 1:

45 mm

Symmetrinen:

ei

Kannen leveys 2:

45 mm

Materiaalin laatu:

muu

RAL-numero:

0

Pinnan suojaus:

anodisoitu

Suorakaiteen muotoinen:

kyllä

Sisäseinän rakenne:

jatkuva muu profiili

Antibakteerinen käsittely:

ei

Liitettävien paneelien lukumäärä:

0

Peitelevyjen kiinnitystapa:

sisäpuolinen kiinnitys

Kanavan jatkokappaleilla:

ei

Suojakalvolla:

kyllä

Kaapelipidikkeillä:

ei

Kiinnitysreiät pohjassa:

ei

Käytettävä poikkipinta:

8775 mm²

Alumiininen johtokanava, anodisoitu

DUCTEL Twist on johtokanavajärjestelmä, joka tarjoaa monipuolisia vaihtoehtoja sähkönjakeluun sekä datayhteyksien toteuttamiseen. Johtokanava voidaan kiinnittää seinään joko suoraan tai seinäkannakkeella. Seinän epätasaisuudet voidaan oikaista säätöpaloilla. Peitesäleet peittävät kanavan taakse jäävän aukon. Väliseinä on valmiiksi rei'itetty 50x21mm, reikäjako 320mm. Rungossa on maadoitusliitinura TBM1-maadoitusliittimelle. Rungon ja kannen pituus 3m.