MP BOLAGEN - Kulmakappale DUCTEL - TBC100-2 Kulma MUS


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 100 mm
Syvyys - 90 mm
Materiaali - alumiini
Väri - musta
Malli / Tyyppi - symmetrinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438269318880
Sähkönumero
1441990
Toimittajan tuotenumero
MP-TBC100-2
Tukkuerä
1
Leveys:
100 mm
Syvyys:
90 mm
Materiaali:
alumiini
Väri:
musta
Malli / Tyyppi:
symmetrinen
Kulma:
87...93 °
Halogeeniton:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
märkälakattu
RAL-numero:
9005
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Ductel kulmakappale TBC100-2 Asennuskanavaan TB1010-2, musta RAL9005