NEXT GREEN - Asennustarvike /-kiinnike - Kannatin Wallcab 270

Next Green Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Muoto - suorakulmainen

  • Malli / Tyyppi - yksipuolinen

  • Latauspisteiden määrä - 1

  • Asennustapa - ruuvi

  • Korkeus - 491 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

3506346

Toimittajan tuotenumero

2700944

Tukkuerä

1

Muoto:

suorakulmainen

Malli / Tyyppi:

yksipuolinen

Latauspisteiden määrä:

1

Asennustapa:

ruuvi

Korkeus:

491 mm

Leveys:

245 mm

Syvyys:

327 mm

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

Katodinen kastopinnoite ja jauhemaalaus

Väri:

harmaa

Lukittavalla käyttöovella:

ei

Liitäntäkiinnittimillä:

ei

Valolla:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Esijohdotettu:

ei

Integroitu C-kisko:

kyllä

Integroitu liitäntäpiste potentiaalintasauskiskoa varten:

kyllä

Soveltuu jakelukeskuksen asennukseen:

ei

Vaihdettava asennuslevy eri latauslaitteille:

ei

Sääsuojakatto latauslaitteelle:

kyllä

Latausaseman kannatin Wallcab 270

Next Green Wallcab on seinäkannatin latausasemille, joka on tarkoitettu julkisivuasennukseen. Wallcabissa on sisäänrakennettu riviliitin jopa 2 x 5G25 -sähkökaapelilla jatkokytkentää varten seuraavaan Wallcabiin. Poleboxin riviliitin liitetään sitten siihen kuuluvaan latausasemaan 5G2,5:n kumikaapelilla. Polebox toimitetaan DIN-kiskolla maavikavirtakytkimelle ja voidaan varustaa lisäksi lisä-DIN-kiskolla esim. WiFi-reitittimen tai 3G/4G-modeemin ja verkkolaturin asennusta varten. Kaikki mahtuu laatikkoon. Wallcab on valmistettu korkealaatuisesta, jauhemaalatusta ruotsalaisesta teräksestä. Wallcab soveltuu moniin eri latausasemamalleihin. Latausaseman reikäkuvio porataan asennettaessa. Wallcab on erittäin helppo asentaa. Se voidaan valmistella sisätiloissa asentamalla latausasema(t) ja vetämällä johdot riviliittimestä.