NEXT GREEN - Latausasema suoja kaksipuoleinen 270mm - Next Green Polebox 270 D


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Muoto - suorakulmainen
Malli / Tyyppi - kaksipuolinen
Latauspisteiden määrä - 2
Asennustapa - kanta
Korkeus - 552 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
3506308
Toimittajan tuotenumero
2700070
Tukkuerä
1
Muoto:
suorakulmainen
Malli / Tyyppi:
kaksipuolinen
Latauspisteiden määrä:
2
Asennustapa:
kanta
Korkeus:
552 mm
Leveys:
432 mm
Syvyys:
437 mm
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
Katodinen kastopinnoite ja jauhemaalaus
Väri:
harmaa
Lukittavalla käyttöovella:
ei
Liitäntäkiinnittimillä:
kyllä
Valolla:
ei
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Esijohdotettu:
ei
Integroitu C-kisko:
kyllä
Integroitu liitäntäpiste potentiaalintasauskiskoa varten:
kyllä
Soveltuu jakelukeskuksen asennukseen:
ei
Vaihdettava asennuslevy eri latauslaitteille:
ei
Sääsuojakatto latauslaitteelle:
kyllä
Next Green Polebox on latauslaatikoiden pylväskannatin, joka on tarkoitettu asennettavaksi Ø60 mm teräsputkeen. Polebox 270D mahdollistaa esimerkiksi vaihtamisen moottorinlämmittimen paikasta latauspaikkaan ja sitä voidaan siten käyttää lämmittimen suojuksen vaihtoon. Tuote on tarkoitettu sähkökaapeleiden syöttämiseen putkipylvään sisällä. Polebox 270D:n sisään mahtuu maavuotokatkaisija. 270D on kahdelle latauslatikoille. Polebox 270D sopii muun muassa seuraaviin latureihin: Zaptec PRO, DEFA eRange IQ, Elinta Homebox