NEXT GREEN - Latausasema suoja yksipuoleinen 205ES - Next Green 205 ES as.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Latauspisteiden määrä:
1Tärkeimmät tuotetiedot
Muoto - suorakulmainen
Malli / Tyyppi - yksipuolinen
Latauspisteiden määrä - 1
Asennustapa - kanta
Korkeus - 590 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
3506309
Toimittajan tuotenumero
2480364
Tukkuerä
1
Muoto:
suorakulmainen
Malli / Tyyppi:
yksipuolinen
Latauspisteiden määrä:
1
Asennustapa:
kanta
Korkeus:
590 mm
Leveys:
295 mm
Syvyys:
367 mm
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
Katodinen kastopinnoite ja jauhemaalaus
Väri:
harmaa
Lukittavalla käyttöovella:
ei
Liitäntäkiinnittimillä:
kyllä
Valolla:
ei
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Esijohdotettu:
ei
Integroitu C-kisko:
kyllä
Integroitu liitäntäpiste potentiaalintasauskiskoa varten:
kyllä
Soveltuu jakelukeskuksen asennukseen:
ei
Vaihdettava asennuslevy eri latauslaitteille:
ei
Sääsuojakatto latauslaitteelle:
kyllä
Next Green Polebox on latauslaatikoiden pylväskannatin, joka on tarkoitettu asennettavaksi Ø60 mm teräsputkeen. Polebox 205ES mahdollistaa esimerkiksi vaihtamisen moottorinlämmittimen paikasta latauspaikkaan ja sitä voidaan siten käyttää lämmittimen suojuksen vaihtoon. Tuote on tarkoitettu sähkökaapeleiden syöttämiseen putkipylvään sisällä. Polebox 205ES:n sisään mahtuu maavuotokatkaisija. Polebox 205 ES sopii muun muassa seuraaviin latureihin: Ensto One



