NEXT GREEN - Latausasema suoja yksipuoleinen 270mm - Next Green Polebox 270 S

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Muoto - suorakulmainen
Malli / Tyyppi - yksipuolinen
Latauspisteiden määrä - 1
Asennustapa - kanta
Korkeus - 552 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
3506307
Toimittajan tuotenumero
2480365
Tukkuerä
1
Muoto:
suorakulmainen
Malli / Tyyppi:
yksipuolinen
Latauspisteiden määrä:
1
Asennustapa:
kanta
Korkeus:
552 mm
Leveys:
432 mm
Syvyys:
295 mm
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
Katodinen kastopinnoite ja jauhemaalaus
Väri:
harmaa
Lukittavalla käyttöovella:
ei
Liitäntäkiinnittimillä:
kyllä
Valolla:
ei
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Esijohdotettu:
ei
Integroitu C-kisko:
kyllä
Integroitu liitäntäpiste potentiaalintasauskiskoa varten:
kyllä
Soveltuu jakelukeskuksen asennukseen:
ei
Vaihdettava asennuslevy eri latauslaitteille:
ei
Sääsuojakatto latauslaitteelle:
kyllä
Next Green Polebox on latauslaatikoiden pylväskannatin, joka on tarkoitettu asennettavaksi Ø60 mm teräsputkeen. Polebox 270S mahdollistaa esimerkiksi vaihtamisen moottorinlämmittimen paikasta latauspaikkaan ja sitä voidaan siten käyttää lämmittimen suojuksen vaihtoon. Tuote on tarkoitettu sähkökaapeleiden syöttämiseen putkipylvään sisällä. Polebox 270S:n sisään mahtuu maavuotokatkaisija. Polebox 270S sopii muun muassa seuraaviin latureihin: Zaptec PRO, DEFA eRange IQ, Elinta Homebox







