NEXT GREEN - Latauslaitejalusta - Jalusta Next Pole

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Latauspisteiden määrä:
1Tärkeimmät tuotetiedot
Muoto - pyöreä
Malli / Tyyppi - yksipuolinen
Latauspisteiden määrä - 1
Asennustapa - ruuvi
Korkeus - 1471 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
3506318
Toimittajan tuotenumero
2700607
Tukkuerä
1
Muoto:
pyöreä
Malli / Tyyppi:
yksipuolinen
Latauspisteiden määrä:
1
Asennustapa:
ruuvi
Korkeus:
1471 mm
Leveys:
120 mm
Syvyys:
120 mm
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
Katodinen kastopinnoite ja jauhemaalaus
Väri:
harmaa
Lukittavalla käyttöovella:
ei
Liitäntäkiinnittimillä:
ei
Valolla:
ei
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Esijohdotettu:
ei
Integroitu C-kisko:
kyllä
Integroitu liitäntäpiste potentiaalintasauskiskoa varten:
kyllä
Soveltuu jakelukeskuksen asennukseen:
ei
Vaihdettava asennuslevy eri latauslaitteille:
kyllä
Sääsuojakatto latauslaitteelle:
kyllä





