NORWESCO - Pistorasia AquaBest - 2S/16A/250V/IP44 PPR 0X mus

Norwesco Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pistorasioiden määrä:

2

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Pistorasioiden määrä - 2

  • Väri - musta

  • Materiaali - muovi

  • USB-A porttien lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394438602268

Sähkönumero

2446005

Toimittajan tuotenumero

460226

Tukkuerä

10

Asennustapa:

pinta-asennus

Pistorasioiden määrä:

2

Väri:

musta

Materiaali:

muovi

USB-A porttien lukumäärä:

0

Ylijännitesuojaus:

ei

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Halogeeniton:

kyllä

Päälle/pois-kytkimellä:

ei

Laitteen leveys:

102 mm

Laitteen korkeus:

74 mm

Laitteen syvyys:

48 mm

Merkintäpaikka:

ei

Malli / Tyyppi:

Pistorasia CEE 7/3 (type F)

Nimellisvirta:

16 A

Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):

2

Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):

0

Moduulien lukumäärä:

0

Kytkettävien pistorasioiden määrä:

1

Vaiheiden lukumäärä:

1

Merkintä/ilmaisu:

ei ole

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Saranoitu kansi:

kyllä

Parannettu kosketussuojaus:

kyllä

RAL-numero (vastaava):

9005

Läpinäkyvä:

ei

Lukittava:

ei

Irrotus/vapautus-mekanismi:

ei

Eristetty asennus:

kyllä

Toiminnanilmaisevalla valolla:

ei

Hakuvalolla:

ei

Vikavirtasuojaus:

ei

Pienoissulakkeella:

ei

Erikoisteholähde:

ei ole

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

matta

Antibakteerinen käsittely:

ei

Ketjutusmahdollisuus:

kyllä

Kääntyvä keskiosa:

ei

Nimellisjännite:

250 V

Taajuus:

50...60 Hz

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP44

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

0 mm

Suojamaadoitus:

maadoituskynnet

Aktiivisten kontaktien määrä (neliö):

0

USB-C porttien lukumäärä:

0

Vaihe-erotellut pistorasiat:

ei

Asennussuunta:

vaakasuuntainen

Kokoonpano:

peruselementti täyskoteloitu

Pistorasia 2-os maadoitettu turvasuluin pinta-asennukseen, 16A/250V. Kotelointiluokka IP44. Väri musta Pistorasia 2-os maadoitettu 16A/250V IP44 pinta-asennus musta

Pinta-asennettava koteloitu 2-osainen maadoitettu pistorasia turvasuluin. Kotelointiluokka IP44. Pistorasiassa on ruuviliittimet. Liittimet ovat hyväksytty sekä ML että MK johtimille. Pistorasiassa on kalvoläpiviennit kaapeleille ylhäällä, alhaalla ja sivuilla.

  • Pistorasia 2-osainen maadoitettu turvasuluin
  • Kotelointiluokka IP44
  • Kotelo valmistettu halogeenivapaasta iskunkestävästä muovista
  • Nimellisvirta 16A
  • Nimellisjännite 250 VAC
  • Väri musta RAL 9005
  • Koko 112x83x48mm