NORWESCO - Pistorasia AquaBest - 2S/16A/250V/IP44 PPR 0X PU


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
- Asennustapa - pinta-asennus 
- Pistorasioiden määrä - 2 
- Väri - punainen 
- Materiaali - muovi 
- USB-A porttien lukumäärä - 0 
Pakkaus ja ehdot
- 1 kpl 
- Vakiokäyttötuote 
Tuotesarja
EAN-koodi
7394438602206
Sähkönumero
2446004
Toimittajan tuotenumero
460220
Tukkuerä
10
Asennustapa:
pinta-asennus
Pistorasioiden määrä:
2
Väri:
punainen
Materiaali:
muovi
USB-A porttien lukumäärä:
0
Ylijännitesuojaus:
ei
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Halogeeniton:
kyllä
Päälle/pois-kytkimellä:
ei
Laitteen leveys:
102 mm
Laitteen korkeus:
74 mm
Laitteen syvyys:
48 mm
Merkintäpaikka:
ei
Malli / Tyyppi:
Pistorasia CEE 7/3 (type F)
Nimellisvirta:
16 A
Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):
2
Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):
0
Moduulien lukumäärä:
0
Kytkettävien pistorasioiden määrä:
1
Vaiheiden lukumäärä:
1
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Saranoitu kansi:
kyllä
Parannettu kosketussuojaus:
kyllä
RAL-numero (vastaava):
3009
Läpinäkyvä:
ei
Lukittava:
ei
Irrotus/vapautus-mekanismi:
ei
Eristetty asennus:
kyllä
Toiminnanilmaisevalla valolla:
ei
Hakuvalolla:
ei
Vikavirtasuojaus:
ei
Pienoissulakkeella:
ei
Erikoisteholähde:
ei ole
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
matta
Antibakteerinen käsittely:
ei
Ketjutusmahdollisuus:
kyllä
Kääntyvä keskiosa:
ei
Nimellisjännite:
250 V
Taajuus:
50...60 Hz
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP44
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
0 mm
Suojamaadoitus:
maadoituskynnet
Aktiivisten kontaktien määrä (neliö):
0
USB-C porttien lukumäärä:
0
Vaihe-erotellut pistorasiat:
ei
Asennussuunta:
vaakasuuntainen
Kokoonpano:
peruselementti täyskoteloitu
Pinta-asennettava koteloitu 2-osainen maadoitettu pistorasia turvasuluin. Kotelointiluokka IP44. Pistorasiassa on ruuviliittimet. Liittimet ovat hyväksytty sekä ML että MK johtimille. Pistorasiassa on kalvoläpiviennit kaapeleille ylhäällä, alhaalla ja sivuilla.
- Pistorasia 2-osainen maadoitettu turvasuluin
- Kotelointiluokka IP44
- Kotelo valmistettu halogeenivapaasta iskunkestävästä muovista
- Nimellisvirta 16A
- Nimellisjännite 250 VAC
- Väri punamulta RAL 3009
- Koko 112x83x48mm




