OBO BETTERMANN - Asennusputki metalli VBS - S32W SW, M32x1,2x3000mm, MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Ulkohalkaisija - 32 mm
Kiilloitettu pinta - ei
Soveltuu betonirakenteeseen - kyllä
Kone- ja järjestelmäasennus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
21 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012195782087
Sähkönumero
1156203
Toimittajan tuotenumero
2046568
Tukkuerä
21
Materiaali:
teräs
Ulkohalkaisija:
32 mm
Kiilloitettu pinta:
ei
Soveltuu betonirakenteeseen:
kyllä
Kone- ja järjestelmäasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
kyllä
Soveltuu upotusasennukseen (bitumi, asfaltti):
kyllä
Soveltuu valuasennukseen:
kyllä
Soveltuu puurakenteeseen:
kyllä
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Teräksiset ja alumiiniset asennusputket
OBOn teräksiset ja alumiiniset asennusputket ovat standardin SFS EN 61386 mukaisia. Standardi määrittelee tarkasti putkien rakenteen ja laadun 11-numeroisen koodin mukaan. Numerokoodin neljän ensimmäisen numeron merkitys on selitetty alla olevassa taulukossa. Ne sopivat mainiosti myös EMC- suojiksi kaapeleille. Parhaan EMC- suojauksen antavat kuumasinkityt panssariputket, joiden mitatut suojatasot ovat n. 90 dB.
OBOn asennusputkivalikoima sisältää lujia ja erittäin lujia putkia ja muhveja kierteillä tai ilman kierteitä. Koot M16 - M63. Ne ovat kuumasinkittyjä, alumiinisia tai mustaksi pulverimaalattuja.




