OBO BETTERMANN - Asennusputki muovi VBS - 2953 M16 RW 16x2000 PVC VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - PVC
Sisähalkaisija - 13.2 mm
Ulkohalkaisija - 15.6 mm
Väri - valkoinen
Soveltuu ulkokäyttöön - ei
Pakkaus ja ehdot
2 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012195538578
Sähkönumero
1156010
Toimittajan tuotenumero
2153960
Tukkuerä
50
Materiaali:
PVC
Sisähalkaisija:
13.2 mm
Ulkohalkaisija:
15.6 mm
Väri:
valkoinen
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Halogeeniton:
ei
FR (fire retandant) -versio:
ei
Hylsyllä:
ei
Pinta-asennus:
kyllä
Soveltuu puurakenteeseen:
kyllä
Soveltuu betonirakenteeseen:
kyllä
Kone- ja järjestelmäasennus:
kyllä
Soveltuu valuasennukseen:
ei
Maakaapeli:
ei
Asennusputki Quick-Pipe
OBOn avattavat asennusputket ovat standardin SFS EN 50085 mukaisia. Standardi määrittelee johto- ja asennuskanavien rakenteen ja laadun. Putket ovat avattavissa ja suljettavissa kun putki käännetään kiinnikkeissään. JAPP-pinta-asennuksiin, muutosasennuksiin ja esikytketyille kaapeleille, joissa on pistotulpat tai liittimet valmiina. Putkiin voidaan asentaa useita kaapeleita. Putket soveltuvat myös ulkokäyttöön.






