OBO BETTERMANN - Jatkokappale - SL 20/50

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Korkeus:

50 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 50 mm

  • Syvyys - 20 mm

  • Listan kansi - ei ole

  • RAL-numero - 9010

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196720613

Sähkönumero

1426420

Toimittajan tuotenumero

6132225

Tukkuerä

10

Korkeus:

50 mm

Syvyys:

20 mm

Listan kansi:

ei ole

RAL-numero:

9010

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

ei

Koristelu:

ei ole

Jatkokappale SL jalkalistakanavalle 20x50, puhtaanvalkoinen; RAL 9010

Tyylikäs asennusvaihtoehto huoneistoasennuksiin. Käytännöllinen moduulirakenne säästää valtavasti asennusaikaa ja yksinkertaistaa kaapelien asennusta. Täsmällisesti toisiinsa sopivat järjestelmäkomponentit takaavat muunneltavan ja yksilöllisen sähköhuollon. Rasiakotelot asennetaan rakennussarjan tapaan haluttuihin kohtiin kanavassa.