OBO BETTERMANN - Putkenpääte muovi VBS - 129 TB M25, HF, PE, HAR

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Putken nimellishalkaisija:

25 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot32 mm

Väri:

harmaa

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Pinnan suojaus - muu

  • Putken nimellishalkaisija - 25 mm

  • Malli / Tyyppi - Plug-in

  • Väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196332267

Sähkönumero

1156001

Toimittajan tuotenumero

2047839

Tukkuerä

50

Materiaali:

muovi

Pinnan suojaus:

muu

Putken nimellishalkaisija:

25 mm

Malli / Tyyppi:

Plug-in

Väri:

harmaa

Halogeeniton:

kyllä

Pintakäsittelymenetelmä:

muu

129 TB M25, As putkien halkaistava päätemuhvi, M25, PE, vaaleanharmaa; RAL 7035

Halkaistavat putkenpäätteet teräs- ja alumiini-asennusputkiin
129 TB -sarja on, asennusputkien halkaistava päätemuhvi, M-koot, PE, vaaleanharmaa; RAL 7035.
OBOn teräksiset ja alumiiniset asennusputket ovat standardin SFS EN 61386 mukaisia. Standardi määrittelee tarkasti putkien rakenteen ja laadun 11-numeroisen koodin mukaan. Numerokoodin neljän ensimmäisen numeron merkitys on selitetty alla olevassa taulukossa. Ne sopivat mainiosti myös EMC- suojiksi kaapeleille. Parhaan EMC- suojauksen antavat kuumasinkityt panssariputket, joiden mitatut suojatasot ovat n. 90 dB.

OBOn asennusputkivalikoima sisältää lujia ja erittäin lujia putkia ja muhveja kierteillä tai ilman kierteitä. Koot M16 - M63. Ne ovat kuumasinkittyjä, alumiinisia tai mustaksi pulverimaalattuja.