OBO BETTERMANN - Putkikiinnike VBS - ASL 733 44 A2, 36-44mm, 6,5mm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 44 mm
Malli / Tyyppi - kaarikiinnike (2 ruuvia)
Halkaisija - 36...44 mm
Materiaali - ruostumaton teräs
Kiinnitystapa - ruuvaus
Pakkaus ja ehdot
20 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012196608942
Sähkönumero
1317362
Toimittajan tuotenumero
1362992
Tukkuerä
200
Nimellishalkaisija:
44 mm
Malli / Tyyppi:
kaarikiinnike (2 ruuvia)
Halkaisija:
36...44 mm
Materiaali:
ruostumaton teräs
Kiinnitystapa:
ruuvaus
Kaapelien/putkien lukumäärä:
7
Pinnan suojaus:
muu
Halogeeniton:
kyllä
Etäisyys seinästä:
kyllä
Materiaalin laatu:
ruostumaton teräs 304 (V2A)
Väri:
ruostumaton teräs
ASL 733
Kaapeli- ja putkikiinnike 6,5mm reikäkiinnityksellä. Rakenne on ruostumatonta terästä A2 . Matala asennuskorkeus mahdollistaa asennuksen ahtaisiin tiloihin, joissa kulkee paljon muuta tekniikkaa.